Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028520000
Cod. Produttore
9028520000
Cod. EAN
4032248049035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H4,0/14DS GR
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Metodo: Crimpatura terminali
  • Connessioni: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Elemento di collegamento standard realizzato in rame con superficie stagnata per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Il prodotto è isolato con polipropilene (PP) di colore grigio, che assicura un'ottima protezione elettrica e durabilità nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità e protezione superficiale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protetta collegamento elettrico industriale