Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028230000
Cod. Produttore
9028230000
Cod. EAN
4008190891602

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H150,0/54 GE
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Stabilità: Collegamenti permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore isolato in rame stagnato di colore giallo, con isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni, progettato per applicazioni elettriche standard che richiedono materiali sicuri e affidabili. La protezione superficiale stagnata garantisce una migliore resistenza alla corrosione, mentre il materiale isolante assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’uso. Questo elemento di collegamento unisce robustezza e qualità per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

32 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

150 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico boccola rame zincata crimpatura sicura per cablaggio industriale