Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0534200000
Cod. Produttore
0534200000
Cod. EAN
4008190033460

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla crimpatura precisa
  • Materiali resistenti per una lunga durata dell'impianto
  • Protezione efficace dei conduttori flessibili spellati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti affidabili

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0534200000 è un elemento di collegamento isolato, caratterizzato da una protezione superficiale specifica che ne garantisce la durabilità e l'affidabilità nell'uso elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua tipologia costruttiva è studiata per offrire facilità di installazione e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per impianti che richiedono componenti affidabili e duraturi. Il colore e le finiture sono selezionati per integrarsi perfettamente in diversi contesti di utilizzo, mantenendo un elevato standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Avorio

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica protezione conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici