Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004340000
Cod. Produttore
9004340000
Cod. EAN
4008190080723

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14 R BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Tipo: Boccola
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato di colore rosso, realizzato in rame stagnato per garantire un'eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene (PP), un materiale che assicura protezione e durabilità nel tempo. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel campo degli elementi di collegamento elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura sicura protezione conduttori flessibili installazioni elettriche