Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037200000
Cod. Produttore
9037200000
Cod. EAN
4008190492397

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/14 ZH OR
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione conduttori: Flessibili spellati
  • Metodo: Crimpatura terminali
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Protezione fili elettrici

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato con isolamento in polipropilene di colore arancione. Il prodotto è isolato e privo di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La protezione superficiale stagnata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile collegamenti elettrici