Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004370000
Cod. Produttore
9004370000
Cod. EAN
4008190052508

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/14T GR BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiale conduttore in rame stagnato per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. L’isolamento è in polipropilene (PP), un materiale che assicura ottime proprietà isolanti e protezione meccanica. La tipologia costruttiva è standard, con un colore grigio che facilita l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici