› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Terminale elettrico isolato crimpatura rapida protezione conduttori flessibili

Cod. Rexel WD9019120000
Cod. Produttore 9019120000
Cod. EAN 4008190153793

Informazioni principali

  • Descrizione: H1,5/14D SW
  • Materiale: rame zincato
  • Protezione: conduttori flessibili
  • Crimpatura: collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Descrizione del prodotto

Connettore isolato di colore nero realizzato in rame stagnato, con isolamento in polipropilene (PP). Progettato con tipologia costruttiva standard, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatto per collegamenti elettrici grazie alle sue caratteristiche di isolamento e protezione superficiale, offre una soluzione durevole e performante per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Terminale elettrico isolato crimpatura rapida protezione conduttori flessibili
€ 0,0347 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info