Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9026080000
Cod. Produttore
9026080000
Cod. EAN
4008190026158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14 GE SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Uso: Terminali elettrici
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore giallo, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Il materiale isolante senza alogeni assicura maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard rende questo prodotto adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli elementi di collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili impianti elettrici