Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018580000
Cod. Produttore
9018580000
Cod. EAN
4008190272647

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/19T ZH GR SV
  • Materiale: rame zincato
  • Protezione: conduttori flessibili
  • Crimpatura: connessione stabile
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 250

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato, con isolamento in polipropilene (PP) di colore grigio. Il prodotto è isolato e privo di alogeni, garantendo sicurezza e resistenza nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni affidabili e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico zincato crimpatura rapida installazioni professionali