Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005840000
Cod. Produttore
9005840000
Cod. EAN
4008190275907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14 R BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Conduttore in rame isolato con polipropilene di colore rosso, privo di alogeni e con protezione superficiale stagnata. Prodotto standard ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolati sicuri e resistenti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva impianti elettrici