Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028350000
Cod. Produttore
9028350000
Cod. EAN
4008190902117

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/16 R SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessioni: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Protezione conduttori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore rosso, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene, materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La tipologia costruttiva è standard, adatta a diverse applicazioni negli impianti elettrici. Questo prodotto combina qualità dei materiali e protezione della superficie per prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata H1,5/16 R SV per impianti elettrici professionali