Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021170000
Cod. Produttore
9021170000
Cod. EAN
4008190151478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H16,0/22T W
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da isolamento in polipropilene (PP) di colore bianco. Prodotto senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto ambientale, con una protezione superficiale che assicura resistenza alla corrosione. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli elementi di collegamento elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

6

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico crimpabile rame zincato per impianti professionali