Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021140000
Cod. Produttore
9021140000
Cod. EAN
4008190022501

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H6,0/26T GN
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da un isolamento in polipropilene (PP) di colore verde. Progettato con una tipologia costruttiva standard, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. L'isolamento resistente assicura una protezione efficace, mentre la superficie stagnata migliora la conducibilità e previene la corrosione, rendendo il prodotto ideale per collegamenti elettrici duraturi e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Verde

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

10

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata crimpatura sicura impianti elettrici