Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004730000
Cod. Produttore
9004730000
Cod. EAN
4008190161811

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H4,0/22D ZH GR SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Applicazione: Conduttori flessibili
  • Protezione: Crimpatura stabile
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Fissaggio: Collegamenti permanenti
  • Finitura: Elettrolitica zincata

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato, con isolamento in polipropilene (PP) di colore grigio. Il prodotto è isolato e privo di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici