Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004430000
Cod. Produttore
9004430000
Cod. EAN
4008190099367

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/19D ZH BL SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili spellati
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato, con isolamento in polipropilene di colore blu. Il prodotto è privo di alogeni e garantisce un'ottima protezione della superficie, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici