Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004130000
Cod. Produttore
9004130000
Cod. EAN
4008190143626

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione H6,0/18
  • Risparmio di tempo nella crimpatura e posizionamento
  • Materiale in rame zincato per una maggiore robustezza e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamenti elettrici stabili e affidabili nel tempo
  • Protezione dei conduttori flessibili spellati
  • Efficienza energetica garantita da una buona conducibilità

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9004130000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Non è isolato e presenta una protezione superficiale specifica che garantisce resistenza e durata nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Il materiale utilizzato è selezionato per offrire prestazioni ottimali in termini di conducibilità e robustezza, rendendo questo componente ideale per utilizzi professionali nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La sua configurazione H6,0/18 ne facilita l'integrazione in diversi sistemi di connessione. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

18 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici H6,0/18