Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037550000
Cod. Produttore
9037550000
Cod. EAN
4008190493127

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H6,0/23D ZH GE
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità fornita: 100 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato, con isolamento in polipropilene (PP) di colore giallo. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. L'isolamento è progettato per assicurare protezione e durata nel tempo, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La combinazione di materiali di alta qualità e la tipologia costruttiva ne facilitano l'installazione e il collegamento sicuro dei cavi gemelli. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

10

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protetta impianti elettrici