Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028270000
Cod. Produttore
9028270000
Cod. EAN
4008190902049

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/16 OR SV
  • Materiale: rame zincato
  • Protezione: conduttori flessibili
  • Crimpatura: stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Connettore elettrico isolato di colore arancione, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), un materiale termoplastico che assicura sicurezza e durabilità. Prodotto senza alogeni, conforme alle normative ambientali per una maggiore sicurezza nell’uso. La tipologia costruttiva è standard, ideale per applicazioni elettriche di collegamento affidabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva impianti elettrici