Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025880000
Cod. Produttore
9025880000
Cod. EAN
4008190180430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H50,0/22S
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Applicazione: Terminali crimpati
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame stagnato senza isolamento e senza alogeni, caratterizzato da una tipologia costruttiva standard. Questo materiale garantisce ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale stagnata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua composizione priva di alogeni contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la sicurezza in caso di incendio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

22 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

1

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica per collegamenti elettrici stabili impianti industriali