Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037500000
Cod. Produttore
9037500000
Cod. EAN
4008190493073

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/19D ZH BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Protezione conduttori

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello di colore blu, realizzata in rame stagnato con isolamento in polipropilene (PP). Il prodotto è isolato e privo di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una protezione efficace della superficie e una lunga durata nel tempo. Adatto per connessioni elettriche precise e resistenti, è ideale per utilizzi professionali nel settore degli elementi di collegamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico isolato crimpatura rapida impianti elettrici