Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025240000
Cod. Produttore
9025240000
Cod. EAN
4008190085599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14DS SW
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Protezione fili spellati
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento realizzato in rame stagnato, garantendo elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene (PP), un materiale che assicura ottima protezione e durata nel tempo, oltre a essere privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale e personale. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. La tipologia costruttiva è standard, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Questo componente unisce qualità dei materiali e funzionalità, risultando ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili impianti elettrici