Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021160000
Cod. Produttore
9021160000
Cod. EAN
4008190041915

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H10,0/28T BR
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Fissaggio: Crimpatura terminali
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame stagnato con isolamento in polipropilene di colore marrone, privo di alogeni e conforme agli standard di sicurezza. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una protezione superficiale ottimale e una struttura costruttiva standard. Ideale per collegamenti elettrici sicuri e duraturi in impianti che richiedono materiali isolati e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Marrone

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

8

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva per impianti elettrici