Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019420000
Cod. Produttore
9019420000
Cod. EAN
4008190189099

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14D R SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico rosso in rame stagnato con isolamento in polipropilene privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche standard. La sua tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo una protezione ottimale della superficie e una buona resistenza meccanica e chimica. L’isolamento in polipropilene assicura un’ottima resistenza termica e dielettrica, ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura precisa per collegamenti elettrici stabile