Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019170000
Cod. Produttore
9019170000
Cod. EAN
4008190178024

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/19D BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Funzione: Protezione conduttori
  • Tipo: Boccola
  • Applicazione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico blu isolato in polipropilene (PP) con conduttore in rame stagnato, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato con tipologia costruttiva standard, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Il materiale isolante assicura protezione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e qualità nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici