› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata crimpatura rapida impianti elettrici

Cod. Rexel WD9019160000
Cod. Produttore 9019160000
Cod. EAN 4008190028732

Informazioni principali

  • Descrizione: H2,5/15D BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Applicazione: Conduttori flessibili
  • Connessione: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un conduttore in rame stagnato che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione e un'eccellente conducibilità elettrica. L'isolamento è realizzato in polipropilene (PP), un materiale che assicura sicurezza e durabilità, privo di alogeni per una migliore compatibilità ambientale e riduzione dei rischi in caso di incendio. La tipologia costruttiva è standard, con un rivestimento di colore blu che facilita l'identificazione e l'installazione nei sistemi elettrici. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata crimpatura rapida impianti elettrici
€ 0,0361 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info