Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019080000
Cod. Produttore
9019080000
Cod. EAN
4008190090623

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14D R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico rosso in rame stagnato, isolato con polipropilene (PP) privo di alogeni, progettato secondo una tipologia costruttiva standard. Questo materiale garantisce eccellenti proprietà di conduzione e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo inoltre una protezione superiore grazie al rivestimento stagnato che ne aumenta la durabilità e la resistenza alla corrosione. L’isolamento in polipropilene assicura sicurezza e isolamento termico, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico boccola rame zincata per impianti