Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005880000
Cod. Produttore
9005880000
Cod. EAN
4008190275945

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14D R BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Cavo elettrico rosso isolato, realizzato in rame stagnato per garantire eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento in polipropilene (PP) assicura protezione e sicurezza, mentre la composizione senza alogeni riduce l’impatto ambientale e migliora la sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard lo rende ideale per applicazioni elettriche di collegamento affidabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico isolato rame zincato crimpatura facile impianti elettrici