Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005810000
Cod. Produttore
9005810000
Cod. EAN
4008190275877

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/14 OR BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato di colore arancione, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto presenta una tipologia costruttiva standard, adatta a molteplici applicazioni negli impianti elettrici. La combinazione di materiali di alta qualità e la protezione superficiale stagnata rendono questo conduttore ideale per collegamenti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici