Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004290000
Cod. Produttore
9004290000
Cod. EAN
4008190006778

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14 W BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Protezione terminali
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Cavo elettrico bianco isolato, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento in polipropilene assicura una protezione efficace e duratura, priva di alogeni, che contribuisce alla sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard rende questo cavo adatto a molteplici applicazioni negli impianti elettrici, offrendo affidabilità e performance costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici