Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004270000
Cod. Produttore
9004270000
Cod. EAN
4008190091774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/14 OR BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato in rame di alta qualità con isolamento in polipropilene (PP) arancione, privo di alogeni e con protezione superficiale stagnata. Progettato secondo tipologia costruttiva standard, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono materiali isolati e privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura precisa impianti elettrici