Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0565700000
Cod. Produttore
0565700000
Cod. EAN
4008190026837

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce connessioni elettriche stabili e sicure, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla crimpatura precisa
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Protezione efficace dei conduttori flessibili spellati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamenti elettrici stabili e duraturi
  • Riduzione del rischio di cortocircuiti e dispersioni
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla connessione sicura

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0565700000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è progettata per offrire una protezione efficace della superficie, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo componente si distingue per la sua tipologia costruttiva specifica, ideale per connessioni stabili e sicure in impianti elettrici. Il colore e le caratteristiche isolanti contribuiscono a prevenire cortocircuiti e dispersioni, rendendo il prodotto adatto a un utilizzo professionale in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

26 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici