Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006630000
Cod. Produttore
9006630000
Cod. EAN
4008190332266

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/19,5X SW SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame di alta qualità, isolato con polipropilene (PP) di colore nero, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza in caso di incendio. La superficie è protetta mediante stagnatura, assicurando resistenza alla corrosione e una migliore conducibilità elettrica. Prodotto standard, ideale per applicazioni di collegamento elettrico grazie alla sua affidabilità e caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile per impianti elettrici