Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9036220000
Cod. Produttore
9036220000
Cod. EAN
4032248068012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/16DS BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un conduttore in rame stagnato, che garantisce elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è realizzato in polipropilene (PP), un materiale senza alogeni che assicura sicurezza e affidabilità anche in ambienti critici. Il colore blu facilita l’identificazione e la gestione dei cablaggi. La tipologia costruttiva standard rende questo componente versatile e adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo un bilanciamento ottimale tra prestazioni e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile connessioni elettriche