Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018650000
Cod. Produttore
9018650000
Cod. EAN
4032248011407

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/15S ZH GE SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello di colore giallo, realizzata in rame stagnato per garantire un'eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene (PP), un materiale senza alogeni che assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente isolato è progettato per offrire protezione e durata, ideale per connessioni elettriche precise e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico boccola rame zincata per cablaggio industriale