Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028210000
Cod. Produttore
9028210000
Cod. EAN
4008190891589

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H95,0/44 R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame di alta qualità con isolamento in polipropilene (PP) di colore rosso, privo di alogeni e con protezione superficiale stagnata. Progettato secondo tipologia costruttiva standard, garantisce elevate prestazioni e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

95 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protetta per impianti elettrici