Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025750000
Cod. Produttore
9025750000
Cod. EAN
4008190105365

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,34/10 TK
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato di colore turchese, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), materiale che assicura ottima protezione elettrica e durabilità nel tempo. Il prodotto presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni di collegamento elettrico affidabili e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Turchese

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

22

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protetta per collegamenti elettrici industriali