Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021210000
Cod. Produttore
9021210000
Cod. EAN
4008190045555

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,25/10T GE SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Terminali stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico giallo isolato con anima in rame stagnato, caratterizzato da un isolamento in polipropilene (PP) che garantisce elevata resistenza e affidabilità. Prodotto con tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni di collegamento elettrico grazie alla sua qualità e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

24

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura sicura collegamenti elettrici industriali