Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019300000
Cod. Produttore
9019300000
Cod. EAN
4008190054984

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H25,0/36D GE
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame stagnato di colore giallo, isolato con materiale in polipropilene (PP), progettato con tipologia costruttiva standard. Questo componente elettrico garantisce elevata affidabilità e protezione della superficie, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. L’isolamento in polipropilene assicura resistenza termica e chimica, rendendo il prodotto adatto a molteplici impieghi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata crimpatura protezione collegamenti elettrici