Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019070000
Cod. Produttore
9019070000
Cod. EAN
4008190029074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/12D R
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Protezione: Crimpatura terminali
  • Collegamenti: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore rosso, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto ambientale. Progettato con tipologia costruttiva standard, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione della superficie. La combinazione di materiali di alta qualità e caratteristiche tecniche lo rende adatto per collegamenti elettrici duraturi e sicuri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata crimpatura rapida impianti elettrici