Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018690000
Cod. Produttore
9018690000
Cod. EAN
4032248017720

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/15S ZH GE
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello in rame stagnato, isolata con polipropilene (PP) di colore giallo. Prodotto senza alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo un'ottima protezione della superficie e isolamento di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione connessioni elettriche industriali