Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005860000
Cod. Produttore
9005860000
Cod. EAN
4008190275921

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/14D W BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 5000

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore bianco, realizzato in rame stagnato per garantire una migliore protezione dalla corrosione. L’isolamento è in polipropilene, materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto combina prestazioni elevate con materiali di qualità, ideale per installazioni che richiedono un cavo isolato resistente e performante. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura sicura collegamenti elettrici industriale