Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004440000
Cod. Produttore
9004440000
Cod. EAN
4008190198473

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/14 ZH OR SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica
  • Uso: Protezione terminali

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello di colore arancione, realizzata in rame stagnato per garantire una connessione affidabile e duratura. L'isolamento è in polipropilene (PP), materiale senza alogeni che assicura sicurezza e resistenza nel tempo. Prodotto isolato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione della superficie. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura precisa connessioni elettriche puntalini flessibili