Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004350000
Cod. Produttore
9004350000
Cod. EAN
4008190005474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14D SW BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore nero, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Prodotto senza alogeni, offre una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di gas tossici. La tipologia costruttiva standard assicura versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti di qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili impianti elettrici