Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004330000
Cod. Produttore
9004330000
Cod. EAN
4008190047498

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14D R BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Cavo elettrico rosso isolato in polipropilene, privo di alogeni e con rivestimento stagnato per una migliore protezione superficiale. Realizzato in rame di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni standard per applicazioni elettriche. Il materiale isolante in polipropilene assicura resistenza e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici