› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata crimpatura sicura cablaggio elettrico

Cod. Rexel WD0690700000
Cod. Produttore 0690700000
Cod. EAN 4008190015770

Informazioni principali

  • Descrizione: H0,5/14 OR
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Descrizione del prodotto

Filo elettrico isolato di colore arancione, realizzato in rame stagnato per garantire una migliore conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), materiale privo di alogeni che assicura sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva è standard, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Questo prodotto è ideale per collegamenti elettrici che richiedono un materiale isolato, sicuro e durevole nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata crimpatura sicura cablaggio elettrico
€ 0,0328 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info