Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0373000000
Cod. Produttore
0373000000
Cod. EAN
4008190173463

Informazioni di prodotto

Boccola in rame zincata per connessioni elettriche stabili e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione
  • Consente crimpature sicure e resistenti
  • Riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche affidabili e durature
  • Protezione contro ossidazione e agenti esterni
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0373000000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali specifici per garantire affidabilità e durata nel tempo, è progettato per offrire una protezione superficiale efficace, assicurando resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. La sua tipologia costruttiva è studiata per facilitare l’installazione e garantire una connessione sicura e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

7 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili