Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006750000
Cod. Produttore
9006750000
Cod. EAN
4008190332297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H4,0/19,5X GR SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato in rame di alta qualità, caratterizzato da un rivestimento stagnato che garantisce una protezione superiore contro la corrosione. L’isolamento è realizzato in polipropilene (PP), materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto presenta una colorazione grigia e una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo elemento di collegamento è progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici