Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0124300000
Cod. Produttore
0124300000
Cod. EAN
4008190162993

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H16,0/15
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento realizzato in rame con superficie stagnata, caratterizzato da una tipologia costruttiva standard. Non è isolato e presenta un isolamento in materiale di tipo alternativo. È privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza ambientale. Questa combinazione di materiali e caratteristiche lo rende adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

15 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

6

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile cablaggio elettrico