Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037470000
Cod. Produttore
9037470000
Cod. EAN
4008190493042

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/16D ZH SW
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in polipropilene (PP) di colore nero, privo di alogeni, che assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente isolato offre protezione superiore e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici