Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019430000
Cod. Produttore
9019430000
Cod. EAN
4008190107420

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14D SW SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un conduttore in rame stagnato, che garantisce elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è realizzato in polipropilene (PP), un materiale isolante di alta qualità, privo di alogeni, che assicura sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il rivestimento nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. La tipologia costruttiva standard ne rende l'utilizzo versatile in molte applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata crimpatura sicura installazioni elettriche